Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27832-120502 27832-120502 Gewindespindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0429-100502-500.jpg
img_K0429-100502-500.jpg
img_Z27832-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM062864
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27832-120502
EAN/GTIN:
     4059495261362
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage · Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar · Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305 Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz ""montiert"" angeben. (z.B. 27832-080251 und 27830-10301 montiert.) Hinweis: Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Benennung:
Gewindespindel
Material Grundkörper:
Edelstahl
Ausführung 1:
für Stellfüße
D1:
M12
L:
50
L1:
56,0
SW:
19
Belastbarkeit max. kN:
7,7
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 27832-120502, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
1
€ 8,90*
ab € 2,89*
€ 4,25*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.