Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27850-2603325 27850-2603325 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0434-2352020-500.jpg
img_K0434-2352020-500.jpg
img_Z27850-2251515-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063063
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27850-2603325
EAN/GTIN:
     4059495263380
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Achse aus Edelstahl · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Anschraubbar an allen Flächenelementen · Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank. Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
aushängbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
A:
101,0
A1:
32,5
A2:
25,0
A3:
57,5
A4:
43,5
B:
48
B2:
28
D1:
6,6
D2:
6
D3:
14
H:
9
F1 N:
800
F2 N:
325
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, 27850-2603325, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
1
€ 8,90*
ab € 3,74*
€ 5,63*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 5,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.