Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27852-251515 27852-251515 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0435-251525-500.jpg
img_K0435-251525-500.jpg
img_Z27852-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063067
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27852-251515
EAN/GTIN:
     4059495263427
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Anschraubbar an allen Flächenelementen · Sind mit unterschiedlichen Flügellängen rechts oder links einsetzbar · Achse aus Edelstahl Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank. Hinweis: Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden. Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
A:
52,0
A1:
15,0
A2:
15,0
A3:
26,0
A4:
26,0
B:
48
B2:
28
D1:
6,6
D2:
6
D3:
14
H:
9,0
F1 N:
625
F2 N:
425
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, 27852-251515, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
308
1
€ 8,90*
ab € 3,34*
€ 5,03*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,79*
€ 5,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.