Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27857-56181800 27857-56181800 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0439-56181808-500.jpg
img_K0439-56181808-500.jpg
img_Z27857-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063110
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27857-56181800
EAN/GTIN:
     4059495263809
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Anschraubbar an allen Flächenelementen und Aluminiumprofilen · Rasten an 3 Positionen ein Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank. Hinweis: Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastfunktion
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
A:
54,0
A1:
17,75
A2:
17,75
A3:
27,00
A4:
27,00
B:
56
F1 N:
400
F2 N:
350
max. Drehmoment Nm:
2
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, maschinenbau scharnier, 27857-56181800, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 10,17*
€ 14,37*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 15,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.