Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27857-56232310 27857-56232310 Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0439-56181808-500.jpg
img_K0439-56181808-500.jpg
img_Z27857-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063115
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27857-56232310
EAN/GTIN:
     4059495263854
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Anschraubbar an allen Flächenelementen und Aluminiumprofilen · Rasten an 3 Positionen ein Werkstoff: Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank. Hinweis: Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastfunktion
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Scharnier
A:
73,5
A1:
22,75
A2:
22,75
A3:
36,75
A4:
36,75
B:
56
Führungsnasen für Nut:
10
F1 N:
600
F2 N:
425
max. Drehmoment Nm:
2
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, maschinenbau scharnier, 27857-56232310, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
14
1
€ 8,90*
ab € 11,13*
€ 15,65*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 17,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.