Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27890-10820033 27890-10820033 Scharnier Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27890-10820033 27890-10820033 Scharnier Eckig
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27890-10820033
EAN/GTIN:
     4059495335513
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Für aufliegende oder innenliegende Türen Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl A4 1.4401. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen. Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar. Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Befestigungsmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier Eckig
Form:
A
Stahlschlüssel:
1,4305
A:
18
A1:
14
A2:
22
B:
49
B1:
33
D1:
M8
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, aushängbare scharniere, 27890-10820033, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.