Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27892-00630061 27892-00630061 Scharnier Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27892-00630061 27892-00630061 Scharnier Eckig
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063303
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27892-00630061
EAN/GTIN:
     4059495335605
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Universell links und rechts einsetzbar · Für aufliegende Türen · Ausführung: Stahl verzinkt oder hochglanzverchromt Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: verzinkt, hochglanzverchromt oder schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Scharniere eckig für aufliegende Türen. Universell rechts und links einsetzbar. Öffnungswinkel 180°. Die Scharniere werden montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Senkbohrung
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Scharnier Eckig
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
A:
51
A1:
12
A2:
36
B:
85
B1:
61
D:
10,2
D1:
6
D2:
5,2
D3:
9,7
H:
23
H1:
12
T1:
8
T2:
4
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, 27892-00630061, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.