Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27902-4012011 27902-4012011 Federscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27902-4012011 27902-4012011 Federscharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063328
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27902-4012011
EAN/GTIN:
     4059495350707
Suchbegriffe:
Federscharnier
norelem federscharnier
federscharnier
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301 · Selbstschließend · Form B: mit Bohrungen Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754. Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl und Aluminium blank. Spannfeder Zink-Alu-Legierung. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung. Form A: ohne Bohrungen Form B: mit Bohrungen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Feder schließend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federscharnier
Form:
B
A:
40
A1:
22,7
B:
120
B1:
60
D:
4
D1:
4
S:
1,5
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 27902-4012011, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.