Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27903-4018011 27903-4018011 Federscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27903-4018011 27903-4018011 Federscharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063336
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27903-4018011
EAN/GTIN:
     4059495350783
Suchbegriffe:
Federscharnier
norelem federscharnier
federscharnier
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301 · Selbstschließend · Form B: mit Bohrungen Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Spannfeder aus Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm Form A: ohne Bohrungen Form B: mit Bohrungen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Feder schließend
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federscharnier
Form:
B
A:
40
A1:
22,7
B:
180
B1:
60
D:
4
D1:
4
S:
1,5
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 27903-4018011, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.