Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27951-98116 27951-98116 Zusatzscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27951-98116 27951-98116 Zusatzscharnier
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063380
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27951-98116
EAN/GTIN:
     4059495423586
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
scharnierschalter
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben · Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion · Schaltwinkel frei einstellbar · Mit Montagehilfe · Weitergehender Schutz vor Manipulation Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend. Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45. Kontakte Silber-Nickel Legierung 10. Hinweis: Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier. Der Schaltwinkel ist bei den universell voreingestellten Ausführungen über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten. Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Anwendung: - Sondermaschinenbau - Elektroindustrie - Verpackungsmaschinen - Umzäunungen/ Profilsysteme - Werkzeugmaschinen - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik Montage: 4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762 Anzugsdrehmoment 4,3 Nm Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen. Vorteile: - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen - Minimaler Montageaufwand an den gängigen Aluminiumprofilen - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion - Weitergehender Schutz vor Manipulation - Kaum mechanischer Verschleiß
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Sicherheits-Scharnierschalter
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Zusatzscharnier
A:
98
B:
116
F1 N:
5.000
F2 N:
5.000
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: 27951-98116, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.