Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27951-981161121 27951-981161121 Sicherheits-Scharnierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27951-981161121 27951-981161121 Sicherheits-Scharnierschalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063383
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27951-981161121
EAN/GTIN:
     4059495423524
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
scharnierschalter
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben · Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion · Schaltwinkel frei einstellbar · Mit Montagehilfe · Weitergehender Schutz vor Manipulation Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend. Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45. Kontakte Silber-Nickel Legierung 10. Hinweis: Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier. Der Schaltwinkel ist bei den universell voreingestellten Ausführungen über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten. Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Anwendung: - Sondermaschinenbau - Elektroindustrie - Verpackungsmaschinen - Umzäunungen/ Profilsysteme - Werkzeugmaschinen - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik Montage: 4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762 Anzugsdrehmoment 4,3 Nm Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen. Vorteile: - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen - Minimaler Montageaufwand an den gängigen Aluminiumprofilen - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion - Weitergehender Schutz vor Manipulation - Kaum mechanischer Verschleiß
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Sicherheits-Scharnierschalter
A:
98
B:
116
Voreinstellung:
Außenanbau
Kontakte:
1S / 2Ö
Anschlussart:
Leitung
Anschlussposition:
unten
F1 N:
5.000
F2 N:
5.000
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: 27951-981161121, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,74*
€ 175,8106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,85*
€ 173,5615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,85*
€ 165,2315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.