Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28000-10-12712 28000-10-12712 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28000-10-12712 28000-10-12712 Ölstandsanzeiger
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063389
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28000-10-12712
EAN/GTIN:
     4059495456362
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
· Erfassung des Füllstands optisch und mittels REED-Schalter · Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit · Temperaturbeständig bis 75 °C Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid glasfaserverstärkt. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff PVC. Schwimmer Kunststoff. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig. Reflektor weiß. Schwimmer rot, mit Magnetelement. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Mit dem Ölstandsanzeiger kann der Füllstand nicht nur optisch angezeigt werden, sondern auch über einen REED-Schalter erfasst werden. Erreicht das Schwimmerelement nach dem Schließen des Stromkreises den eingestellten Mindestwert wird ein elektrisches Signal ausgegeben. Der Sensor befindet sich am Gehäuse und ist in der Höhe entsprechend den Kontrollanforderungen des Niveaus verstellbar. Die Mindestangabe liegt etwa 35 mm von der Mitte der unteren Befestigungsschraube. Standardmäßig ist der Reed-Schalter mit einem Schließerkontakt (NO) ausgestattet. Das Schauglas besteht aus zwei transparenten Bauteilen, die nach dem Zusammenbau durch Ultraschall miteinander verschweißt werden. Dadurch ist eine Abdichtung um den ganzen Körper gewährleistet. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Das Schauglas weist eine gute mechanische Beständigkeit auf und ist verträglich gegen Mineralöl, Benzin, Schmiermittel, Petroleum, Lösungsmitteln und den meisten chemischen Mitteln. Der Kontakt mit alkoholischen Lösungen und mit heißem Wasser ist zu vermeiden. Temperaturbereich: Maximale Betriebstemperatur: 75 °C. Montage: Die Befestigung des Ölstandsanzeigers erfolgt durch zwei Gewindebohrungen M12 oder alternativ über zwei Bohrungen Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) mit Flanschmuttern. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Funktionen: Die Ölstandsmessung erfolgt über ein Schwimmerelement mit einem Magneten, das den elektrischen Kontakt beim Erreichen des Niveauschalters ""REED"" aktiviert. Fällt der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau, kann dadurch ein elektrischer Impuls ausgegeben werden. Beachten: Starke Magnetfelder beeinträchtigen die Funktion. Zeichnungshinweis: 1) Schauglas 2) O-Ring 3) Flanschmutter M12 4) Gehäuse 5) Flachdichtung 6) Schwimmer mit Magnet 7) Hohlschraube M12 8) Reedschalter
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Ölstandsüberwachung
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Ölstandsanzeiger
B:
42
D1:
M12
H:
21
H1:
21
L:
164
L1:
127
L2:
91
L3:
75
SW:
19
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 28000-10-12712, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,8707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,9802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,5399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.