Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28000-11-212712 28000-11-212712 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28000-11-212712 28000-11-212712 Ölstandsanzeiger
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063394
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28000-11-212712
EAN/GTIN:
     4059495456386
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
· Automatische Warnung wenn die Flüssigkeit die maximale Temperatur überschreitet · Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit · Temperaturbeständig bis 75 °C Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid glasfaserverstärkt. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff PVC. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig. Reflektor weiß. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Zusätzlich zur optischen Kontrolle, können die Ölstandsanzeiger ein elektrisches Signal ausgeben, wenn die Temperatur der Flüssigkeit im Inneren des Behälters die Schwelle von 70 °C erreicht. Die Temperaturüberwachung erfolgt über einen Temperaturschalter (Bimetall). Beim Erreichen der vorgegebenen Temperatur wird je nach Modell der Stromkreis durch den Sensor geschlossen (NO) oder geöffnet (NC). Das Schauglas besteht aus zwei transparenten Bauteilen, die nach dem Zusammenbau durch Ultraschall miteinander verschweißt werden. Dadurch ist eine Abdichtung um den ganzen Körper gewährleistet. Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Das Schauglas weist eine gute mechanische Beständigkeit auf und ist verträglich gegen Mineralöl, Benzin, Schmiermittel, Petroleum, Lösungsmitteln und den meisten chemischen Mitteln. Der Kontakt mit alkoholischen Lösungen und mit heißem Wasser ist zu vermeiden. Temperaturbereich: Maximale Betriebstemperatur: 75 °C. Montage: Die Befestigung des Ölstandsanzeigers erfolgt durch zwei Gewindebohrungen M12 oder alternativ über zwei Bohrungen Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) mit Flanschmuttern. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Zeichnungshinweis: 1) Schauglas 2) O-Ring 3) Flanschmutter M12 4) Gehäuse 5) Flachdichtung 6) Temperatursensor 7) Hohlschraube M12
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Temperaturüberwachung
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Ölstandsanzeiger
Ausführung 2:
NC
B:
42
B1:
45
D1:
M12
H:
21
H1:
21
H2:
80
L:
164
L1:
127
L2:
91
L3:
75
L4:
191
SW:
19
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 28000-11-212712, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,1308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,31*
€ 146,7389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,3597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,49*
€ 142,1931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.