Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28000-1127 28000-1127 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0443-1076-500.jpg
img_K0443-1076-500.jpg
img_Z28000-1076-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063395
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28000-1127
EAN/GTIN:
     4059495264639
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau · Hohe mechanische Festigkeit · Alterungsbeständig · Temperaturbeständig bis 100 °C · Druckbeständigkeit bis 10 bar Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C. Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,3. Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölstandsanzeiger
Ausführung 1:
ohne Thermometer
Form:
A
B:
27
D1:
M12
H:
19
H1:
18
L:
151
L1:
127
L2:
95
L3:
80
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 28000-1127, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,79*
€ 17,23*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 19,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.