Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28000-112712 28000-112712 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0444-112710-500.jpg
img_K0444-112710-500.jpg
img_Z28000-107610-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063397
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28000-112712
EAN/GTIN:
     4059495264653
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Behälterbau, Fahrzeugbau · Hohe mechanische Festigkeit · Alterungsbeständig · Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Gehäuse Stahl. Schauglas Thermoplast Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Aluminium. Schraube und Sechskantmutter Stahl. Ausführung: Gehäuse schwarz lackiert. Schauglas glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz. Schraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5. Die Ölstandsanzeiger sind für Tanks die ohne Druck arbeiten geeignet. Maximale Betriebstemperatur: 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) O-Ring
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Ölstandsanzeiger
Ausführung 1:
ohne Thermometer
Form:
A
B:
31
D1:
M12
H:
24,5
H1:
20
L:
156
L1:
127
L2:
90
L3:
80
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: 28000-112712, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
68
€ 8,90*
ab € 14,22*
€ 18,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 21,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.