Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28001-11-1300 28001-11-1300 Ölstandsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28001-11-1300 28001-11-1300 Ölstandsanzeiger
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063411
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28001-11-1300
EAN/GTIN:
     4059495456447
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas norelem
· Automatische Warnung wenn die Flüssigkeit die maximale Temperatur überschreitet · Schauglas mit guter mechanischen Beständigkeit · Temperaturbeständig bis 75 °C Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Röhre Polycarbonat. Kappen Polyamid. O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff PVC. Schrauben und Sechskantmuttern Stahl. Ausführung: Schauglas glasklar. Reflektor weiß. Schrauben und Sechskantmuttern verzinkt. Hinweis: Zusätzlich zur optischen Kontrolle, können die Ölstandsanzeiger ein elektrisches Signal ausgeben, wenn die Temperatur der Flüssigkeit im Inneren des Behälters die Schwelle von 70 °C erreicht. Die Temperaturüberwachung erfolgt über einen Temperaturschalter (Bimetall). Beim Erreichen der vorgegebenen Temperatur, wird je nach Modell der Stromkreis durch den Sensor geschlossen (NO) oder geöffnet (NC). Der maximale Druck beträgt 1 bar. Das maximale Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm. Das Schauglas weist eine gute mechanische Beständigkeit auf und ist verträglich gegen Mineralöl, Benzin, Schmiermittel, Petroleum, Lösungsmitteln und den meisten chemischen Mitteln. Der Kontakt mit alkoholischen Lösungen und mit heißem Wasser ist zu vermeiden. Temperaturbereich: Maximale Betriebstemperatur: 75 °C. Montage: Die Befestigung des Ölstandsanzeigers erfolgt durch zwei Gewindebohrungen M12 oder alternativ über zwei Bohrungen Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) mit Flanschmuttern. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen = L1 ±0,5. Zeichnungshinweis: 1) Schauglas 2) O-Ring 3) Flanschmutter M12 4) Kunststoff-Endkappe 5) Flachdichtung 6) Hohlschraube M12 7) Aluminiumgehäuse 8) Temperatursensor
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit elektr.Temperaturüberwachung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ölstandsanzeiger
Ausführung 2:
NO
B:
30
B1:
39
D1:
M12
H:
30
H1:
16,5
H2:
80
L:
326,6
L1:
300
L2:
358,3
SW:
17
Anzahl Befestigungsschrauben:
2
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, 28001-11-1300, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,7341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,59*
€ 154,2121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,97*
€ 128,4843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.