Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28013-10014 28013-10014 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28013-10014 28013-10014 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063479
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28013-10014
EAN/GTIN:
     4059495348520
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Verschlussschrauben ohne DIN
din 906 r
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Bestellnummer Edelstahl:
28013-2001415
D1:
R1/4
L:
10
SW:
7
Gewicht:
0,0068 KG
Weitere Suchbegriffe: 28013-10014, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.