Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28014-10100 28014-10100 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28014-10100 28014-10100 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063521
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28014-10100
EAN/GTIN:
     4059495348971
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Hydraulik-Verschlussschrauben
Verschlussschrauben ohne DIN
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
39
D1:
G1
K:
5
L:
16
SW:
17
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, 28014-10100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.