Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28016-10018 28016-10018 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28016-10018 28016-10018 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063543
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28016-10018
EAN/GTIN:
     4059495349176
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
14
D1:
G1/8
K:
6
L:
8
L1:
3
SW:
10
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 28016-10018, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.