Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28016-102415 28016-102415 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28016-102415 28016-102415 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063556
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28016-102415
EAN/GTIN:
     4059495349077
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din 910 m24
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
29
D1:
M24x1,5
K:
9
L:
14
L1:
4
SW:
22
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 28016-102415, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.