Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28016-104220 28016-104220 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28016-104220 28016-104220 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063563
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28016-104220
EAN/GTIN:
     4059495349145
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din 910 m42
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
49
D1:
M42x2
K:
12
L:
16
L1:
5
SW:
30
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 28016-104220, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.