Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28016-104820 28016-104820 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28016-104820 28016-104820 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063565
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28016-104820
EAN/GTIN:
     4059495349169
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Verschlussschrauben ohne DIN
din910 m48
· Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
55
D1:
M48x2
K:
12
L:
16
L1:
5
SW:
30
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 28016-104820, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.