| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM063569 Herst.-Nr.: 28020-221615 EAN/GTIN: 4059495265353 |
| |
|
| | |
| · Dauergebrauchstemperatur 100 °C · Kurzzeitige Gebrauchstemperatur 120 °C · Fiberglasverstärkt · Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66, verstärkt mit 30% Fiberglas. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Auf Anfrage: O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Verschlussschraube | Ausführung 1: | ohne Entlüftung | D: | 22,5 | D1: | M16x1,5 | L: | 3,5 | L1: | 11,0 | SW: | 8 | Anzieh- drehmoment max. Nm: | 6 | Gewicht: | 0,0037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28020-221615, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,43* | € 0,77* | | | | | | 11 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,48* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|