Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28024-27012 28024-27012 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0452-27012-500.jpg
img_K0452-27012-500.jpg
img_Z28024-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063611
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28024-27012
EAN/GTIN:
     4059495265575
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Verschlussschrauben ohne DIN
norelem haftmagnet
· Temperaturbeständig bis 100 °C · Montage in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten vor Werkstoff: Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Hinweis: Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an. Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor. Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Magnet
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
D:
27
D1:
G1/2
D2:
13,0
L:
8,0
L1:
11
L2:
9,0
SW:
24
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, 28024-27012, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,33*
€ 3,57*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.