Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28028-1211615 28028-1211615 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0454-142100-500.jpg
img_K0454-142100-500.jpg
img_Z28028-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063632
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28028-1211615
EAN/GTIN:
     4059495265674
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Hinweis: Temperaturbeständig bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Form:
A
D:
21,0
D1:
M16x1,5
L:
7,5
L1:
10,0
SW:
18
Anzieh- drehmoment max. Nm:
6
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: 28028-1211615, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
1
€ 8,90*
ab € 0,43*
€ 0,76*
13 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.