Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28028-174200 28028-174200 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0454-142100-500.jpg
img_K0454-142100-500.jpg
img_Z28028-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063643
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28028-174200
EAN/GTIN:
     4059495265780
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Hinweis: Temperaturbeständig bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Form:
A
D:
74,0
D1:
G2
L:
13,5
L1:
16,0
SW:
64
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: 28028-174200, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,73*
€ 4,18*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.