Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28028-228012 28028-228012 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0454-251114-500.jpg
img_K0454-251114-500.jpg
img_Z28028-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063649
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28028-228012
EAN/GTIN:
     4059495265841
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Hinweis: Temperaturbeständig bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Entlüftungsbohrung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Form:
B
D:
28,0
D1:
G1/2
L:
7,5
L1:
11,0
SW:
24
Anzieh- drehmoment max. Nm:
9
Gewicht:
0,0058 KG
Weitere Suchbegriffe: 28028-228012, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,91*
Lager 955
137
1
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.