Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28028-251114 28028-251114 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0454-251114-500.jpg
img_K0454-251114-500.jpg
img_Z28028-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063654
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28028-251114
EAN/GTIN:
     4059495265896
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. Ausführung: schwarz. Flachdichtung asbestfrei. Hinweis: Temperaturbeständig bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) Entlüftungsbohrung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Form:
B
D:
51,0
D1:
G1 1/4
L:
12,0
L1:
13,5
SW:
42
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: 28028-251114, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,41*
Lager 955
70
1
€ 8,90*
ab € 1,54*
€ 2,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.