Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28030-2201415 28030-2201415 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0455-231034-500.jpg
img_K0455-231034-500.jpg
img_Z28030-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063708
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     28030-2201415
EAN/GTIN:
     4059495266220
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
· Temperaturbeständig bis 100 °C Werkstoff: Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR). Ausführung: schwarz Temperaturbereich: Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring 2) Entlüftungsbohrung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Verschlussschraube
Ausführung 1:
mit Entlüftung
Form:
B
D:
20,0
D1:
M14x1,5
L:
9,0
L1:
9,0
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: 28030-2201415, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
316
1
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,75*
10 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.