Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29008-550 29008-550 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0476-530-500.jpg
img_K0476-530-500.jpg
img_Z29008-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063868
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29008-550
EAN/GTIN:
     4059495267470
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmverbindung
Winkelklemmstück
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rechter Winkel
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
50**
B:
50**
C:
50**
D:
66
E:
70
G:
66
H:
70
K:
78
L:
136
M:
108
N:
80
P:
40
R:
90
S:
M10x35
T:
M10x15
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: 29008-550, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 54,95*
€ 72,00*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,32*
€ 73,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,3905
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.