Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29010-520 29010-520 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0477-530-500.jpg
img_K0477-530-500.jpg
img_Z29010-5-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063885
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29010-520
EAN/GTIN:
     4059495267555
Suchbegriffe:
29010-520
Originalteile
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Fuß
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
Lochbild:
2
A:
20,1
B:
7
C:
42,5
D:
40
E:
53,0
G:
60
H:
40
K:
42
L:
50
M:
60
N:
8
O:
42
P:
33
R:
29,0
S:
M8X25
U:
45
Gewicht:
0,185 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,27*
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 12,68*
€ 17,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.