Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29026-512 29026-512 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29026-512 29026-512 Rohrverbinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063952
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29026-512
EAN/GTIN:
     4059495702261
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Verschiedene Montagemöglichkeiten Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Hinweis: Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstückee mit Innenverzahnung (29024, 29028 oder 29030) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden. Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Sechskantmutter DIN 985 - Sechskantschrauben DIN 933 - Zylinderschrauben DIN 6912 Zeichnungshinweis: 1) 15° Verzahnung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Gelenkstück
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
12,1
C:
10,5
D:
7,5
E:
26
G:
29,4
H:
25
K:
30
L:
57
M:
44
P:
21
S:
M6
F kN:
3,6
Mb (Nm):
28
Mv (Nm):
9
Gewicht:
0,06 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.