Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29034-512 29034-512 Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0489-518-500.jpg
img_K0489-518-500.jpg
img_Z29034-5-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063992
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29034-512
EAN/GTIN:
     4059495268057
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Um 180° stufenlos einstellbar · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre 29050
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Gelenk
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
12,1
B:
12,1
C:
25
D:
26
E:
29,4
H:
44
L:
88
M:
44
P:
21
R:
37,5
S:
M6X18
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 29034-512, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 23,61*
€ 33,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,87*
€ 34,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.