Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29036-5CS 29036-5CS Rohrverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29036-5CS 29036-5CS Rohrverbinder
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064013
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29036-5CS
EAN/GTIN:
     4059495608242
Suchbegriffe:
29036-5CS
Originalteile
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle · Um 180° stufenlos einstellbar · Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt. Hinweis: Die Dimensionen A sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Funktionen: Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gelenkfuss
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrverbinder
A:
1,0
B:
7
C:
45
D:
40
E:
42,0
F:
57
G:
75
H:
33
K:
57
L:
106
M:
73
N:
7
O:
75
P:
33
R:
52,0
S:
M8x35
Gewicht:
0,34 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,7515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,8606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.