| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064017 Herst.-Nr.: 29040-03025 EAN/GTIN: 4059495268248 |
| |
|
| | |
| · Zum Klemmen von kleineren Rohren · Umstellung von Vierkant- auf Rundrohre möglich · Werkstoff: Thermoplast Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt oder von Vierkant- auf Rundrohre umgestellt werden. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Thermoplast | Benennung: | Reduzierhülse | Ausführung 2: | für Rundrohre | A: | Ø 25,25 | B: | 30,3 | L: | 45 | Gewicht: | 0,027 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,42* | € 3,38* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|