Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29042-01814 29042-01814 Reduzierhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29042_R-500.jpg
img_29042_R-500.jpg
img_Z29042-nn--de_R-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064022
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29042-01814
EAN/GTIN:
     4059495268293
Suchbegriffe:
29042-01814
Originalteile
· Zum Klemmen von kleineren Rohren · Umstellung von Rund- auf Vierkantrohre möglich · Werkstoff: Thermoplast Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
Ausführung 2:
für Rundrohre
A:
14,25
B:
18
C:
2,5
D:
11,9
E:
2,4
L:
30
Gewicht:
0,0037 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,27*
Lager 955
87
1
€ 8,90*
ab € 0,88*
€ 1,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.