Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29042-03025 29042-03025 Reduzierhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29042_R-500.jpg
img_29042_R-500.jpg
img_Z29042-nn--de_R-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064026
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29042-03025
EAN/GTIN:
     4059495268330
Suchbegriffe:
29042-03025
Originalteile
· Zum Klemmen von kleineren Rohren · Umstellung von Rund- auf Vierkantrohre möglich · Werkstoff: Thermoplast Werkstoff: Thermoplast. Ausführung: schwarz Hinweis: Durch die Verwendung von Reduzierhülsen können kleinere Rohre geklemmt werden.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Reduzierhülse
Ausführung 2:
für Rundrohre
A:
25,25
B:
30
C:
3,5
D:
18,9
E:
3,4
L:
45
Gewicht:
0,011 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 1,86*
Lager 955
106
1
€ 8,90*
ab € 1,32*
€ 2,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.