Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29205-2122 29205-2122 Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29205-2302-500.jpg
img_29205-2302-500.jpg
img_Z29205-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064139
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29205-2122
EAN/GTIN:
     4059495287652
Suchbegriffe:
29205-2122
Originalteile
· Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen · Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen · Positionsgenaue Montage der Elemente Werkstoff: Aluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Sockel doppelt zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente. Zeichnungshinweis: Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01 Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sockel
Größe:
12
A:
22
A1:
52
A2:
30
B:
30
D:
12
D1:
5,5
H:
35
H1:
7
L:
60
T:
8
Gewicht:
0,125 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 105,40*
€ 129,16*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,04*
€ 131,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,7004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,13*
€ 152,4747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.