Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29205-2202 29205-2202 Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29205-2302-500.jpg
img_29205-2302-500.jpg
img_Z29205-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064140
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29205-2202
EAN/GTIN:
     4059495287669
Suchbegriffe:
29205-2202
Originalteile
· Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen · Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen · Positionsgenaue Montage der Elemente Werkstoff: Aluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Sockel doppelt zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente. Zeichnungshinweis: Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01 Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sockel
Größe:
20
A:
30
A1:
70
A2:
40
B:
40
D:
20
D1:
5,5
H:
50
H1:
15
L:
80
T:
10
Gewicht:
0,29 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,77*
€ 206,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 208,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,5208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,4383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,82*
€ 224,6958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,77*
€ 202,0263
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.