Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29205-2402 29205-2402 Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29205-2302-500.jpg
img_29205-2302-500.jpg
img_Z29205-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064142
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29205-2402
EAN/GTIN:
     4059495287683
Suchbegriffe:
29205-2402
Originalteile
· Zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen · Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen · Positionsgenaue Montage der Elemente Werkstoff: Aluminium EN AW-6060. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Sockel doppelt zur Aufnahme von Säulen in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente. Zeichnungshinweis: Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01 Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelt
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sockel
Größe:
40
A:
48
A1:
108
A2:
60
B:
60
D:
40
D1:
8,5
H:
50
H1:
15
L:
120
T:
10
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 177,26*
€ 215,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 217,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,46*
€ 256,3974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,5291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 246,9964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,26*
€ 210,9394
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.