Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31140-065 31140-065 Messuhrenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_31140-500.jpg
img_31140-500.jpg
img_Z31140-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064192
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     31140-065
EAN/GTIN:
     4059495269764
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
norelem messuhrhalter
messuhrhalter
· Anschlussbohrungen Ø8 und Ø11 mm für Messuhren oder ähnliches · Passend zu Feinmesstisch mit Säule 31020 Werkstoff: Aluminium Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Messuhrenhalter passend zu 31020.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Messuhrenhalter
A:
65
L:
95
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: 31140-065, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,93*
€ 72,76*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 56,77*
€ 73,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,3464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,2167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,5563
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.