| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064194 Herst.-Nr.: 31141-079 EAN/GTIN: 4059495269788 |
| |
|
| | |
| · Passend zu Feinmesstisch mit Säule 31020 Werkstoff: Aluminium Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Messuhrenhalter passend zu 31020. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Feineinstellung | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Messuhrenhalter | Abmessungen: | siehe Zeichnung | Gewicht: | 0,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 31141-079, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 134,44* | € 168,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,40* | € 171,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|