Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32542-022 32542-022 Messuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_32542-02-500.jpg
img_32542-02-500.jpg
img_Z32542-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064218
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     32542-022
EAN/GTIN:
     4059495288116
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
· Einspannschaft Ø 8 mm · Maßsystem umschaltbar: mm/inch · Auflösung bis zu 0,001 mm · Schutzart IP 54 · Messspindel gehärtet und geschliffen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Messspindel aus rostfreiem Stahl. Ausführung: Messspindel gehärtet und geschliffen. Hinweis: Drehbares Ablesefeld 280° Genormter Einspannschaft Ø 8h6 Auswechselbare Tastspitze Gewinde M2.5 Schutzart IP42 Funktionen: u Maßsystem umschaltbar mm/inch u PRESET Abschaltbare Elektronik. LCD-Anzeige 6-stellig. Extragroße Ziffern. Ziffernhöhe 8,5 mm. Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s. Schnittstelle Opto RS232C. Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std. Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032. Zubehör: Ersatz-Batterie Typ CR2032 Bestellnummer 32510-20.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
digital
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Messuhr
Ausführung:
Messuhr mit Kalibrierzertifikat
Typ:
Preset
A:
78,4
B:
53,4
Messspanne mm:
25,0
Auflösung mm:
0,010
Genauigkeit mm:
0,010
Wiederholpräzision µm:
2 (±2s)
Messkraft N:
0,6 - 1,10
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 32542-022, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,39*
€ 555,67*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 482,32*
€ 563,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,41*
€ 670,4579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,92*
€ 660,3548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,51*
€ 625,3569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,52*
€ 609,8988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,32*
€ 573,9608
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.