Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33014-08125 33014-08125 Messuhrenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_33014-500.jpg
img_33014-500.jpg
img_Z33014-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064224
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     33014-08125
EAN/GTIN:
     4059495288185
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
norelem messuhrhalter
messuhrhalter
· Für Kurvenlehren · Für Messuhren mit Einspannschaft Ø 8 mm Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Zangenkörper und Aufnahmegehäuse vergütet. Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Messuhr und Tastbolzen. Messuhren siehe 32540 und 32542. Tastbolzen siehe 33020 bis 33026.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
lange Ausführung
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Messuhrenhalter
L:
125
L1:
75
für den Tastbolzen wird mitgeliefert:
1 Scheibe 5,3 x 14 x 11 Sechskantmutter M51 Druckfeder
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: 33014-08125, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 199,30*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 164,58*
€ 202,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,23*
€ 239,4637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,51*
€ 226,7069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,6308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,8502
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.