| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064237 Herst.-Nr.: 33024-08100 EAN/GTIN: 4059495288307 |
| |
|
| | |
| · Passend zu Messuhrenhalter 33010 bis 33016 Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Tastbolzen sind passend für die Messuhrenhalter 33010 bis 33016. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Planfläche | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Tastbolzen | L: | 100 | Gewicht: | 0,03 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 33024-08100, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 23,33* | € 32,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,20* | € 33,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|