| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064324 Herst.-Nr.: 33074-050 EAN/GTIN: 4059495270678 |
| |
|
| | |
| · Normelement für Kontroll-und Prüfaufgaben Werkstoff: Grundkörper Aluminium. Tasthebel Stahlfeinguss. Ausführung: Grundkörper schwarz eloxiert. Tasthebel brüniert. Hinweis: Änderung der Tastrichtung und den Einbau der Umlenk-Messuhrenhalter mit den Befestigungsadaptern (werden mitgeliefert) siehe Technische Hinweise. Zubehör: Messuhren siehe 32540 und 32542. Messeinsätze siehe 33040 bis 33052. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | 90° | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Messuhr | Abmessungen: | siehe Zeichnung | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 33074-050, Messuhrenhalter, Originalteile, Umlenkmessuhrenhalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 252,96* | € 317,93* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 264,71* | € 322,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|