| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064336 Herst.-Nr.: 33105-36 EAN/GTIN: 4059495270791 |
| |
|
| | |
| · Axiale Sicherung von Wellen-Nabe-Verbindung · Brüniert Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Nutmutter | D: | M36X1,5 | D1: | 52 | D2: | 44 | B: | 9 | B1: | 6 | B2: | 46 | Anzahl der Nuten: | 6 | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 21,30* | € 28,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,65* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|