| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064339 Herst.-Nr.: 33110-200 EAN/GTIN: 4059495270821 |
| |
|
| | |
| · Für Höhenmessungen · Ermöglicht ein Wegschwenken der Messuhr aus dem Arbeitsbereich Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Messuhren siehe 32540 und 32542. Messarme siehe 33150. Anwendung: Für Höhenmessungen. Montage: - Schwenksäule völlig demontieren. - Führungssäule mit Scheibe und Zylinderschraube am Messtisch befestigen. - Konus-Klemmring aufsetzen und während des Klemmvorganges auf die Auflagefläche drücken. - Konus-Schwenkhülse einführen. - Messarm auf der Konusschwenkhülse befestigen. - Konus-Zentrierring auf der Konus-Schwenkhülse mit zwei Gewindestiften befestigen. - Spannstift in die Führungssäule einsetzen. - Konusring so auf die Führungssäule schieben, dass der Spannstift in den Schlitz am Konusring eingreift. Auf spielfreien Sitz des Konusringes achten. - Druckfeder mit Klemmring auf Block montieren, um ein Axialspiel zu verhindern. - Grundsätzlich gilt: Alle Laufflächen schmieren. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Schwenksäule | H: | 200 | H1: | 113 | Gewicht: | 2,3 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,51* | € 497,51* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 433,37* | € 505,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|