Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33226-160 33226-160 Präzisions-Dreibackenfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33226-160 33226-160 Präzisions-Dreibackenfutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064400
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     33226-160
EAN/GTIN:
     4059495482705
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
· Hohe Präzision · Zum Innen- und Außenspannen · Spannbacken umkehrbar Werkstoff: Grundkörper und Backen Stahl. Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl. Ausführung: Grundkörper blank, Backen gehärtet, blank. Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank. Hinweis: Diese Backenfutter sind speziell für Anforderungen bei denen eine niedrige Spannkraft aber eine hohe Präzision gefordert sind. Zum Innen- und Außenspannen von runden Werkstücken. Das Spannen des Werkstücks erfolgt durch einfaches Drehen des Spannrings von Hand oder mit dem mitgelieferten Spannhebel. Die gehärteten Spannbacken sind nach außen abgestuft und umkehrbar. Für die Umkehrung ist jede Spannbacke mit zwei Nummern gekennzeichnet. Die Nummer die auf der Spannbacke nach außen zeigt muss mit der Nummer auf dem Grundkörper übereinstimmen. Backenfutter D=50 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm. Backenfutter D=64 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm. Backenfutter D=104 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 3 mm) mit Länge 12 , 18 und 24 mm. Backenfutter D=160 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 4 mm) mit Länge 18 und 24 mm. Die Stifte können an der Backenoberseite eingesteckt werden und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Die Stifte sind demontierbar. Rundlauf < 0,03mm Planlauf < 0,01 mm Spannwiederholgenauigkeit < 0,01mm Zeichnungshinweis: 1) Anschlussmaße für Futter 100 und 160 mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Präzisions-Dreibackenfutter
A1:
2,5-70
A2:
42-120
A3:
100-160
D:
160
D1:
82,0
D2:
38,0
D3:
164,0
D4:
34
D5:
96
E1:
38-100
E2:
90-160
H:
78,5
H1:
53
H2:
10,0
Gewicht:
4,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, 33226-160, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.816,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,72*
€ 2.254,7168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,37*
€ 2.244,7803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,53*
€ 2.197,3707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,02*
€ 2.170,5838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,80*
€ 2.161,992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.