| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064567 Herst.-Nr.: 41410-1250 EAN/GTIN: 4059495519531 |
| |
|
| | |
| · Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen · Keine Druckstellen an der Werkstückoberfläche Die Spannbacken glatt werden eingesetzt zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen. Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet, blank. Skala laserbeschriftet. Spannfläche hartmetallbeschichtet. Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Zubehör: Torxschrauben M6x10 Verwendung: Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen. Zeichnungshinweis: 1) Spannfläche hartmetallbeschichtet Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | glatte Ausführung | Material Grundkörper: | Werkzeugstahl | Benennung: | Spannbacken | B: | 125 | H: | 35 | S: | 8,5 | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| |